Çelik için kesme taşı
Çelik için kesme taşı - 1
Çelik için kesme taşı - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çelik için kesme taşı

Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Hemen üye olun ve 15.000'den fazla ürüne erişin

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. Çap Kalınlık Matkap deliği Model Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
0669101152
115 mm 2,5 mm 22,23 mm Krank
0669101803
180 mm 3 mm 22,23 mm Düz
0669102303
230 mm 3 mm 22,23 mm Düz
0669101252
125 mm 2,5 mm 22,23 mm Krank
0669101002
100 mm 2 mm 16 mm Düz

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Hemen üye olun ve 15.000'den fazla ürüne erişin

Müşteri hizmetlerini ara: +44 03300 555 444

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

  • Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş standart kesme taşı

  • Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için

  • Yüksek kırılma direnci

  • Maksimum dairesel hız: 80 m/sn.
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın.

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın.

  • Yalnızca hasarsız taşları kullanın.

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin. Kırılma riski artar!

  • Taşın temas basıncının doğru olduğundan emin olun.

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima montaj somunuyla makineye sabitleyin.