Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Geniş güvenlik özelliği sayesinde, kesme kapasitesine ilişkin aşırı talepler ve çok yönlü kullanım için yüksek teknolojili kesme taşı.
Hemen üye olun ve 15.000'den fazla ürüne erişin
Paket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBFiyat ve ekran gösterge bilgisi
Paket birimi (VE) başına fiyat:Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.Hemen üye olun ve 15.000'den fazla ürüne erişin
Müşteri hizmetlerini ara: +44 03300 555 444
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yeni ve benzersiz üretim süreci sayesinde benzer ürünlerle karşılaştırıldığında
%50'ye kadar daha fazla kesim yapmak mümkündür.
Son derece pürüzlü yanal yüzeyler sayesinde önemli derecede temiz bir kesme yüzeyi ve daha kolay kesim işlemi
Uç uygulamalarda bile geri tepme etkisini ve disk sıkışmalarını engeller.
Minimum çapak oluşumu çok az yeniden çalışma gerektiği anlamına gelir
Kullanıcı üzerinde titreşimlerden, kesme gürültüsünden ve kıvılcımlardan
önemli ölçüde daha az gerilime yol açar, bu da %30'a kadar daha az kesme tozu oluşmasını sağlar.
Çok yüksek güvenlik önlemleri
Yırtılmaya son derece dayanıklı kumaşı ve yenilikçi ürün tasarımı sayesinde ilgili standartlarda belirtilen güvenlik gereksinimlerini aşar.
Demir, klor ve kükürt içermez
Özellikle çelik ve paslanmaz çelik kesimi için uygundur. Kalın ve ince malzemeleri keser: Borular, profiller, katı malzemeler, düz malzemeler vb.
Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleriyle el kullanmadan kesim için