Casaco para chuva de alta visibilidade
JAQUETA IMPER. A.V. 20471 LARANJA XXL
Art. M009050004
EAN 4250634448211
Register now and access more than 15,000 products
- Revestido a PU, à prova de vento, impermeável (coluna de água de 3000 mm), fecho oculto
- 2 bolsos laterais com botões de mola
- Tiras refletoras 3M Scotchlite
- Costuras soldadas, capuz com cordão, punhos elásticos
- EN ISO 20471 classe 3, EN 343
Fichas Técnicas(X)
Cor | Laranja |
Tamanho | XXL |
Tamanho FR/ES/PT/BE | XXL |
Material | 100% poliéster, revestido a poliuretano |
Peso do tecido por m2 | 160 g |
Normas | 20471, EN 20471, 343 |
Lavável a | 40°C |
Instruções de manutenção | Não utilizar lixívia, Não secar em secador de tambor, Não passar a ferro, Não limpar a seco |