Parte posterior recta para llevar de lado sin golpearse las piernas con el cubo y sin que se derrame el contenido
Con base elevada y empuñadura adicional cerca de la base
- Vuelco fiable
- También para aplicar líquidos calientes en cualquier superficie
- Agarre firme y seguro
Escala de medición interna
Materias primas conformes con la FDA
- Apto también para uso alimentario
- Apto para Halal
Diseño higiénico y único para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Los orificios de drenaje evitan la acumulación de agua durante la limpieza y el almacenamiento
- Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
- Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)
Teñido completamente y disponible en 5 colores diferentes, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada
Sin ftalatos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!