Grano abrasivo: Carburo de silicio
Estructura de vellón abierta y flexible
- Ajuste ideal a la geometría de la pieza
- Sin obstrucciones debido a la abrasión superficial
Sin metales corrosivos
Sin contaminación de las superficies de los materiales
Estos pequeños discos abrasivos deben utilizarse con un ángulo de contacto de 10 a 15°.
Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.
Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas protectoras, guantes, protectores auditivos, etc.
Respete las instrucciones de aplicación y de seguridad
Para eliminar la decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, pintura, revestimientos antiguos cepillados, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas, residuos de cemento y hormigón, y para la limpieza y el mecanizado antes y después de soldar.
Materiales que se pueden procesar: Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!