Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HSS Multi Performance TiAIN stepped twist drill bit
The latest generation, multi-performance, stepped drill bits with TiAIN coating for maximum service life, significantly faster drilling with quiet processing as well as greatly reduced burr formation in the processing of almost all thin-walled materials such as conventional steel up to 1300 N/mm2 strength, stainless steel, aluminium, cast iron, brass, bronze, wood and plastics.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Vida útil 9 veces mayor y velocidad de corte hasta un 50 % superior
en comparación con las fresas escalonadas convencionales no recubiertas
Mejor centrado y taladrado de puntos hasta un 100 % más rápido
Velocidad exclusiva de desbaste
Aceleración del proceso de taladrado general
Fuerzas de alimentación significativamente menores
Geometría de corte optimizada
- Funcionamiento sin brusquedades y sin atasco en la pieza de trabajo
- Sin deformación de la chapa metálica
- Redondez del orificio mejorada
- Se ha reducido en gran medida la formación de rebabas en los bordes
Fuerza ejercida sobre la herramienta durante el proceso de taladrado hasta un 80 % menor
Perfil de corte optimizado con transiciones más suaves entre las distintas etapas
Vástago de 3 caras
- Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de fuerzas
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
- Centrado, taladrado, perforación de núcleo y desbarbado de chapas metálicas, tuberías y perfiles en un solo paso, utilizando tanto brocas manuales como equipos fijos.
- La última generación de fresas escalonadas multirrendimiento son ideales para el procesamiento de chapas metálicas, placas, perfiles y tuberías de aceros aleados convencionales con una resistencia de hasta 1300 N/mm2, aluminio, hierro, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos con un grosor de hasta 4,0 mm. Los aceros aleados con una resistencia de hasta 1300 N/mm2 pueden procesarse con un grosor de hasta 2,0 mm.
- La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero aumenta significativamente la vida útil
- Asegúrese de que el avance sea uniforme
- Respete la tabla de velocidad
- No empuje durante la perforación sacabocados, la fresa escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!