Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HSS Multi Performance TiAIN stepped twist drill bit
The latest generation, multi-performance, stepped drill bits with TiAIN coating for maximum service life, significantly faster drilling with quiet processing as well as greatly reduced burr formation in the processing of almost all thin-walled materials such as conventional steel up to 1300 N/mm2 strength, stainless steel, aluminium, cast iron, brass, bronze, wood and plastics.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Vida útil 9 veces mayor y velocidad de corte hasta un 50 % superior
en comparación con las fresas escalonadas convencionales no recubiertas
Mejor centrado y taladrado de puntos hasta un 100 % más rápido
Velocidad exclusiva de desbaste
Aceleración del proceso de taladrado general
Fuerzas de alimentación significativamente menores
Geometría de corte optimizada
- Funcionamiento sin brusquedades y sin atasco en la pieza de trabajo
- Sin deformación de la chapa metálica
- Redondez del orificio mejorada
- Se ha reducido en gran medida la formación de rebabas en los bordes
Fuerza ejercida sobre la herramienta durante el proceso de taladrado hasta un 80 % menor
Perfil de corte optimizado con transiciones más suaves entre las distintas etapas
Vástago de 3 caras
- Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de fuerzas
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
- Centrado, taladrado, perforación de núcleo y desbarbado de chapas metálicas, tuberías y perfiles en un solo paso, utilizando tanto brocas manuales como equipos fijos.
- La última generación de fresas escalonadas multirrendimiento son ideales para el procesamiento de chapas metálicas, placas, perfiles y tuberías de aceros aleados convencionales con una resistencia de hasta 1300 N/mm2, aluminio, hierro, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos con un grosor de hasta 4,0 mm. Los aceros aleados con una resistencia de hasta 1300 N/mm2 pueden procesarse con un grosor de hasta 2,0 mm.
- La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero aumenta significativamente la vida útil
- Asegúrese de que el avance sea uniforme
- Respete la tabla de velocidad
- No empuje durante la perforación sacabocados, la fresa escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!