Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Compressor Power 50 L
Powerful, robust V-belt piston compressor for flexible applications within the workshop
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Baja velocidad y funcionamiento silencioso
Accionamiento por correa
Buen rendimiento del arranque en frío
Interruptor de presión de alta calidad con válvula de descarga
Presión de trabajo ajustable y buena calidad del aire
Reductor de presión con filtro, manómetro y engrasador de neblina
Indicador de presión del depósito
Manómetro adicional
Protección contra sobrecalentamiento del motor
Protección contra sobrecarga integrada
Ideal para su uso móvil en talleres
- Las ruedas giratorias con freno de bloqueo proporcionan maniobrabilidad y permiten una posición de pie segura
- Cómodo manejo gracias a la empuñadura de extracción recubierta de goma y la empuñadura adicional
Orden y seguridad
Empuñadura de extracción larga con bobinado de cable integrado
Comprobación del nivel de aceite de forma rápida y sencilla
Compresor de pistones lubricado con aceite y ventana de visualización del aceite
No está autorizado para su uso en medicina, procesamiento de alimentos o respiradores. Observe las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones. El dispositivo se ha sometido a una prueba del prototipo.
Este dispositivo genera aire comprimido para herramientas de aire comprimido empleadas en aplicaciones profesionales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!