Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Electric orbital sander ESS 115-2 With universal clamping system
For fastening hook-and-loop sandpaper with dimensions of 230 x 115 mm and 10-hole perforation, and for clamping sandpaper without an adhesion system
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Rectificado uniforme excelente
- Sistema de oscilación de bajas vibraciones y larga duración
- Logra resultados de lijado perfectos con casi ninguna ranura de lijado
Sistema de fijación robusto para un uso versátil
- El sistema de fijación universal permite el uso de papel de lija con y sin cierre de gancho y bucle.
- Uso de abrasivos de hasta 10 mm de grosor
Extracción de polvo integrada
- Cartucho recolector de polvo fácil de vaciar
- Extracción del polvo autogenerado y filtro de poliéster lavable
Trabajo limpio
Extracción adicional con canales de extracción laterales en la esponja de lija de gancho y bucle.
Sujeción más fuerte cuando se conectan aspiradores externos
Conexión de extracción universal con acanalado
Los polvos nocivos (por ejemplo, los serrines y el polvo de pintura) deben extraerse mediante un aspirador con homologación para clase de polvo M. El aspirador industrial para seco y húmedo ISS 45-M automático, n.º de art. 07011460 es adecuado para la extracción de los polvos de esas características.
Lijado de madera, yeso, plástico, metales no ferrosos, planchas de acero, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!