Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Electric orbital sander ESS 115-2 With universal clamping system
Electric orbital sander ESS 115-2 With universal clamping system - 1
Electric orbital sander ESS 115-2 With universal clamping system - 2
Electric orbital sander ESS 115-2 With universal clamping system - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Electric orbital sander ESS 115-2 With universal clamping system

For fastening hook-and-loop sandpaper with dimensions of 230 x 115 mm and 10-hole perforation, and for clamping sandpaper without an adhesion system
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
Rectificado uniforme excelente


  • Sistema de oscilación de bajas vibraciones y larga duración

  • Logra resultados de lijado perfectos con casi ninguna ranura de lijado


Sistema de fijación robusto para un uso versátil


  • El sistema de fijación universal permite el uso de papel de lija con y sin cierre de gancho y bucle.

  • Uso de abrasivos de hasta 10 mm de grosor


Extracción de polvo integrada


  • Cartucho recolector de polvo fácil de vaciar

  • Extracción del polvo autogenerado y filtro de poliéster lavable


Trabajo limpio


Extracción adicional con canales de extracción laterales en la esponja de lija de gancho y bucle.



Sujeción más fuerte cuando se conectan aspiradores externos


Conexión de extracción universal con acanalado

Aviso

Los polvos nocivos (por ejemplo, los serrines y el polvo de pintura) deben extraerse mediante un aspirador con homologación para clase de polvo M. El aspirador industrial para seco y húmedo ISS 45-M automático, n.º de art. 07011460 es adecuado para la extracción de los polvos de esas características.