Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit HSS DIN 1869 R2 type RN

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit HSS DIN 1869 R2 type RN

The extra-long, steel deep-hole drill bit for drilling deep holes in steel up to 1,000 N/mm², in cast iron and in composite materials (e.g. plastic profiles with steel core).
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
Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material


Superficie vaporizada

Aviso
  • A la hora de utilizar una broca de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca de precisión extracorta de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062470…) es idónea para esta tarea.

  • Consulte las tablas de resumen para las asignaciones broca/material