Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Polishing pads

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Polishing pads

Polishing pads in different abrasive grades

Leer la descripción del artículo

Disponible en 9 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Versiones

Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Atención al cliente: +44 03300 555 444

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Efecto maximizado con menor desgaste


El estriado (estructura de tela de araña) de la superficie aumenta considerablemente el área de superficie. De esta forma, la absorción del pulido es mucho mayor, lo que provoca un mayor volumen de arranque de viruta y un mayor rendimiento de los granos de pulido abrasivos.



Espuma de poro abierto para un volumen de arranque de viruta consistente y una durabilidad máxima.


Las boinas de pulir son de espuma de poro abierto de alta calidad. La estructura de poro abierto y la superficie estriada permiten que el calor producido durante el pulido se disipe de forma óptima.



Mayor flexibilidad sobre cualquier forma de la carrocería


Gracias a sus bordes redondeados, las boinas de pulir se adaptan a cualquier forma o curvatura del vehículo y evitan una mayor irritación de la pintura gracias a la geometría inteligente.



Resultados de pulido uniformes


Los diámetros de 145 mm y 170 mm disponen de un agujero para colocar la boina con facilidad y bien centrada en pulidoras excéntricas.



Fáciles de usar


Las boinas de pulir se pueden extraer fácilmente del plato de gancho y bucle gracias a su borde chaflanado.