Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Small abrasives mini fibre disc
Zirconia alumina, with quick-change mounting
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Tela de poliéster resistente
Alta resistencia al desgarro
Método de fabricación especial: Se aplica una capa adicional de un material de vellón especial (laminado) en la parte posterior de los discos bajo presión y calor
- Discos con resistencia y estabilidad adicionales
- Mayor vida útil y mejor rendimiento de lijado que con los típicos minidiscos de fibra del mercado
Para su uso en fresadoras rectas de aire comprimido (angulares descendentes), ejes flexibles.
Los discos de ∅ 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.
Para el procesamiento de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de laca y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, desoxidación, especialmente en lugares de difícil acceso.
Materiales en los que puede trabajarse:
Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, fundición de metales, plásticos duros y madera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!