Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
VDE electrical installation pliers, IEC 60900
3 tools in one set of pliers: For cutting, sheath stripping and stripping electrical cables
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Para trabajar en piezas con corriente, respetando siempre todas las precauciones de seguridad dispuestas
Hasta 1000 voltios de CA y hasta 1500 voltios de CC
Herramienta 3 en 1
- Manejo cómodo y sin cambios de herramientas
- Función de corte lateral
- Peladura mediante un movimiento de tracción ergonómico
Mango ergonómico para unas operaciones seguras
Cómodo mango antideslizante bicomponente (2C) con cuello de VDE ancho.
Filos de corte de precisión endurecidos por inducción
Superficie rectificada y cromada en todo su perímetro
Articulación integrada
Para cables redondos y cables montados en estancias con presencia de humedad de 8–12 mm de diámetro, p. ej., NYM de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm².
Para cables salientes de distribuidores, cajas de derivación y de pared, cajas de distribución y armarios de distribución, o sencillamente conexiones sueltas. Puede utilizarse para instalaciones eléctricas, para montaje de sistemas de calefacción y ventilación, fabricación de sistemas y soportes, montaje de cocina y trabajos profesionales de otros grupos profesionales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!