Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Multi-bit screw attachment TBS-M
Indispensable for all drywall builders and wherever series screw connections save time. With matching adapters and bits for drywall screwdriver S 50 TB, cordless drywall screwdriver TBS 12-A and TBS 18-A.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Ajuste del tope de profundidad sin necesidad de herramientas
Ajuste rápido y sin herramientas del tope de profundidad, tan solo pulsando el tornillo de bloqueo.
Ahorra tiempo con conexiones de tornillos en serie
Apto para tornillos en tira
Alta flexibilidad de trabajo
Apto para tornillos de 3,5 x 25 mm a 4,2 x 55 mm
Excepcionalmente práctico y ligero
No se necesita un gran esfuerzo, ni en periodos de trabajo prolongados.
Se puede colocar en maletines para sistemas de atornilladores para placa de yeso
Este cargador de tornillos en blíster se suministra en una práctica caja de cartón pequeña junto con adaptadores y puntas.
Si se utiliza con el atornillador para placa de yeso TBS 12-A, es necesario retirar previamente el adaptador de puntas.
Fijaciones para trabajos con placas de yeso, montaje de suelos, nuevos diseños, cubierta de suelos, paneles de cemento y vallas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!