Welcome to Würth UK Solo para profesionales
T-handle 2-component hexagon drive
T-handle 2-component hexagon drive - 1
T-handle 2-component hexagon drive - 2
T-handle 2-component hexagon drive - 3
T-handle 2-component hexagon drive - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

T-handle 2-component hexagon drive

Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission

Leer la descripción del artículo

Disponible en 12 versiones
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
Ergonomía óptima


  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente

  • La adaptación óptima a la mano reduce la fatiga de trabajo

  • Garantiza que puedas seguir trabajando durante más tiempo


Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto


  • Los símbolos de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado


Velocidad y precisión


  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo

  • También evita que los dedos resbalen


Siempre listo cuando lo necesite


  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared


Mayor resistencia a la corrosión


  • La hoja de la llave de vaso cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión


Versátil


  • La llave de vaso con agujero interior es extremadamente versátil y especialmente adecuada para vástagos roscados salientes