Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Twist drill bit assortment HSS DIN 1897 type RN, 19 pcs
Extra-short steel precision drill bit for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170639.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170630.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave
Rebaje cruzado optimizado
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras
Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos
Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material
Superficie vaporizada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!