Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sabre saw blade, construction, three stars, demolition, construction site professional
Perfect for demolition work and working with a pipe holder. The greater blade thickness ensures right-angle cutting
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Para utilizarse con materiales de entre 10 y 175 mm de grosor gracias al paso de diente grueso de 4,3 mm.
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Código de color
- Marrón: apto para madera
- Azul: apto para metal
- Gris: apto para construcción/aplicaciones universales
- Verde: apto para acero inoxidable
- Rojo: se puede utilizar para placas especiales
Sistema de estrellas
- Cuatro estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones con una vida útil extraordinariamente prolongada en aplicaciones extremas.
- Tres estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada.
- Dos estrellas: hoja excelente para aplicaciones pesadas.
- Una estrella: hoja estándar excelente para aplicaciones convencionales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!