Capacidad de carga del 60 % 180 A, CO 2 150 A
Mezcla de gases.
Hilo de 0,6-1,0 mm de diámetro (Ø)
El diseño perfecto del soplete permite utilizarlo con total comodidad y exactitud.
- Mango corto ergonómico: llega a puntos difíciles
- Componentes suaves del mango GRIP con zona de apoyo para el pulgar: un manejo excepcional tanto en condiciones normales como extremos
- Articulación giratoria: gira de forma flexible, sin dificultades
- Cables ligeros y flexibles: más sencillos de usar
- Diseño robusto: una vida útil prolongada
- Sistema de apertura rápida Binzel, compatible con unidades de todo tipo: ahorra tiempo de verdad en los cambios de soplete
- Potente refrigeración: mayor resistencia
Compatible con todos los soldadores con conector Euro DIN32526
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!