Welcome to Würth UK Solo para profesionales
MIG welding torch MB 15 AK GRIP
MIG welding torch MB 15 AK GRIP - 1
MIG welding torch MB 15 AK GRIP - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

MIG welding torch MB 15 AK GRIP
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
Capacidad de carga del 60 % 180 A, CO 2 150 A


Mezcla de gases.


Hilo de 0,6-1,0 mm de diámetro (Ø)



El diseño perfecto del soplete permite utilizarlo con total comodidad y exactitud.


  • Mango corto ergonómico: llega a puntos difíciles

  • Componentes suaves del mango GRIP con zona de apoyo para el pulgar: un manejo excepcional tanto en condiciones normales como extremos

  • Articulación giratoria: gira de forma flexible, sin dificultades

  • Cables ligeros y flexibles: más sencillos de usar

  • Diseño robusto: una vida útil prolongada

  • Sistema de apertura rápida Binzel, compatible con unidades de todo tipo: ahorra tiempo de verdad en los cambios de soplete

  • Potente refrigeración: mayor resistencia


Compatible con todos los soldadores con conector Euro DIN32526