Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Wood biscuit joiner HVF 800
Powerful and sturdy 800 watt machine with integrated dust extraction system
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Panel frontal giratorio con escala
Para conexiones a inglete de 0 a 90° infinitamente variables, con bloqueo para 22,5°, 45° y 67,5°, altura ajustable
Ergonómica
La práctica empuñadura corrugada garantiza una transmisión de potencia y un manejo óptimos
Trabajo de precisión
Guía de dos columnas con marcado central y externo claramente visible en la base y en la placa frontal
Seguridad laboral
La placa de plástico acoplable protege las manos de la cortadora
Limpieza
Sistema de extracción de polvo integrado para un trabajo limpio
Comfort
Interruptor de encendido/apagado de fácil acceso con opción de bloqueo para funcionamiento continuo
Rápida sustitución de herramientas
Bloqueo del husillo
Ajuste preciso
Profundidad de corte preseleccionada para paneles con conexiones para madera
Se puede utilizar con el cortador de bolsillo de resina
Para juntas robustas y precisas en madera blanda y dura, aglomerado y plástico con paneles con conexiones para madera
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!