Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil
High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Seguro y eficiente
- Resultados óptimos y seguridad para todos los materiales y aplicaciones
- Mayor vida útil de la herramienta
- Alta protección contra la corrosión
- Puede soldarse sin limpieza previa para cantidades reducidas
Puede utilizarse como lubricante de cantidad mínima
Rendimiento óptimo y los mejores resultados gracias a componentes coordinados especialmente
Óptimo rendimiento incluso en herramientas con cierta tolerancia
Conservar los paños de limpieza empapados en aceite únicamente en recipientes no inflamables, autosellantes, herméticamente sellados y debidamente etiquetados (BGI 560). El aceite de mecanizado también está disponible en versión aerosol con el nombre de producto Cut & Cool Drilling and Cutting Oil Perfect - Spray (0893 050 008).
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42495.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42476.jpg)
Aceite de corte y perforación | Aceite de corte y perforación Perfect | Pasta de corte y perforación Perfect | Aceite de corte y perforación Eco | Espuma de corte y perforación | Aceite de corte DVGW | Lubricante refrigerante Ultra | Lubricante refrigerante Ultra HD | |
Materiales | ||||||||
Procesos de mecanizado | ||||||||
Características | ||||||||
Material de base | Aceite mineral | Aceite mineral con éster sintético | Aceite mineral con éster sintético | Éster sintético | Glicol y éster | Éster | Aceite mineral | Aceite mineral |
Acero de acero aleado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Acero de alta aleación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Fundición de hierro, fundición gris | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carburo | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Metal no ferroso (cobre, latón, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminio, aleaciones de aluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Torneados, torneados automáticos | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Taladrado, avellanado, escariado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Perforación profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Serrado | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Roscado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Formación de roscas, laminación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fresado | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Lijado | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formación, laminación, torsión | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Perforación, perforación fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brochado, dentado | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viscosidad (mm²/s) | 12 | 25 | En formato de pasta | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Lubricación de cantidad mínima | ⎷ | ⎷ | ||||||
Exento de símbolos de advertencia obligatorios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Se puede utilizar boca abajo | ⎷ | ⎷ | ||||||
Homologación DVGW | ⎷ | |||||||
Biodegradable/aprobado para el uso con alimentos | ⎷ | |||||||
Rendimiento de lubricación extremadamente alto | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Vida útil de la herramienta excepcionalmente prolongada | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Formación de humo mínima | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consumo extremadamente bajo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Buenas propiedades de fluencia | ⎷ | |||||||
Sin ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Apenas produce espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
Extraordinaria estabilidad microbiana | ⎷ | ⎷ | ||||||
Clase de peligro para el agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sin formaldehído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
No daña la piel (sin amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx Muy apto xx Apto x Poco apto ⎷ Aplicable |
Líquido refrigerante no miscible en agua para mecanizar y dar forma al acero, acero de alta aleación, aluminio, metales no ferrosos, titanio, carburo, fundición de hierro, etc.
El producto se suministra listo al uso.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!