Welcome to Würth UK Solo para profesionales
CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil
CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil - 1
CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil - 2
CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

CUT+COOL Perfect drilling and cutting oil

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Seguro y eficiente


  • Resultados óptimos y seguridad para todos los materiales y aplicaciones

  • Mayor vida útil de la herramienta

  • Alta protección contra la corrosión

  • Puede soldarse sin limpieza previa para cantidades reducidas


Puede utilizarse como lubricante de cantidad mínima


Rendimiento óptimo y los mejores resultados gracias a componentes coordinados especialmente



Óptimo rendimiento incluso en herramientas con cierta tolerancia

Aviso

Conservar los paños de limpieza empapados en aceite únicamente en recipientes no inflamables, autosellantes, herméticamente sellados y debidamente etiquetados (BGI 560). El aceite de mecanizado también está disponible en versión aerosol con el nombre de producto Cut & Cool Drilling and Cutting Oil Perfect - Spray (0893 050 008).

Área de aplicación
Aceite de corte y perforaciónAceite de corte y perforación PerfectPasta de corte y perforación PerfectAceite de corte y perforación EcoEspuma de corte y perforaciónAceite de corte DVGWLubricante refrigerante UltraLubricante refrigerante Ultra HD
Materiales
Procesos de mecanizado
Características
Material de baseAceite mineralAceite mineral con éster sintéticoAceite mineral con éster sintéticoÉster sintéticoGlicol y ésterÉsterAceite mineralAceite mineral
Acero de acero aleadoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Acero de alta aleaciónxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fundición de hierro, fundición grisxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Carburoxxxxxxxxxxxxxxxxx
Metal no ferroso (cobre, latón, etc.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titanioxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesioxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminio, aleaciones de aluminioxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Torneados, torneados automáticosxxxxxxxxxxxxxx
Taladrado, avellanado, escariadoxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Perforación profundaxxxxxxxxxxxxxxx
Serradoxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Roscadoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Formación de roscas, laminaciónxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fresadoxxxxxxxxxx xxx
Lijadoxxxxxxxxxxxxx
Formación, laminación, torsiónxxxxxxxxxxxxxx
Perforación, perforación finaxxxxxxx xxx
Brochado, dentadoxxxxxxxxxxxxxxx
Viscosidad (mm²/s)1225En formato de pasta35n/a56676
Lubricación de cantidad mínima
Exento de símbolos de advertencia obligatorios
Se puede utilizar boca abajo
Homologación DVGW
Biodegradable/aprobado para el uso con alimentos
Rendimiento de lubricación extremadamente alto
Vida útil de la herramienta excepcionalmente prolongada
Formación de humo mínima
Consumo extremadamente bajo
Buenas propiedades de fluencia
Sin ácido bórico
Apenas produce espuma
Extraordinaria estabilidad microbiana
Clase de peligro para el agua11112111
Sin formaldehído
No daña la piel (sin amina)
xxx Muy apto
xx Apto
x Poco apto
⎷ Aplicable