Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Twist drill bit HSCo DIN 1869 R2 type RN
The extra-long, spiral, stainless steel deep-hole drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170626.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170634.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170639.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170631.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente arranque de virutas
Perfil especial de las acanaladuras (menor tiempo de trabajo gracias al menor número de ciclos de arranque de virutas)
Patrón de perforación preciso y recto
Faja-guía doble
Una vida útil de la herramienta aproximadamente un 30 % más larga en comparación con los útiles sin tratamiento superficial
Nitración de fibra
- Cuando vaya a utilizarse esta broca de conformidad con la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca extracorta de vida útil prolongada de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062674, etc.) es idónea para esta tarea.
- Consulte las tablas de resumen para las asignaciones broca/material
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!