Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO

Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).

Leer la descripción del artículo

Disponible en 17 versiones
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
Baja fricción y rápido arranque de virutas


Hélice Vario exclusiva



La mejor capacidad de centrado y la máxima rapidez


Rectificado especial de 4 superficies con rebaje localizado optimizado



Colocación y precisión excepcionales (rigidez torsional extraordinariamente alta)


Combinación de faja guía doble y sencilla



Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin revestimiento, vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de los revestimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C)


Revestimiento especial multicapa Magma

Aviso

Vea las tablas de resumen para la relación broca/material