Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170626.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170634.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Baja fricción y rápido arranque de virutas
Hélice Vario exclusiva
La mejor capacidad de centrado y la máxima rapidez
Rectificado especial de 4 superficies con rebaje localizado optimizado
Colocación y precisión excepcionales (rigidez torsional extraordinariamente alta)
Combinación de faja guía doble y sencilla
Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin revestimiento, vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de los revestimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C)
Revestimiento especial multicapa Magma
Vea las tablas de resumen para la relación broca/material
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!