Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs - 1
 -  - 2
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs - 3
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs - 4
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs - 5
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs - 6

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit assortment HSS DIN 338 Type RN 130° 19 pcs

Steel precision drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron. Available in the ORSY® system cassette.
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
Una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave


Rebaje cruzado optimizado de punta de broca



Punteado preciso sin centrado, incluso en superficies curvadas


Punta dividida optimizada



Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras


Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas



Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material


Superficie vaporizada



Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura