Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces
The multi-purpose stepped drill bit with AlCrN coating and unique SMART STEP technology for high-precision, flexible use in sheet metal and now also for thicker workpieces made of conventional steel with a strength of up to 1300 N/mm², cast iron, aluminium, brass, bronze, Plexiglas, plastic and wood. Available in the ORSY® system cassette.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Orificios circulares precisos
Sin necesidad de cambiar de herramienta y con tiempos de mecanizado más reducidos
- Elimina el pretalarado gracias a sus brocas espirales más compactas; perforación exacta sin descentramiento de la broca
- Ahorra tareas adicionales de desbarbado, ya que el diámetro del escalonamiento siguiente lleva a cabo esta función
- Combina numerosos diámetros de orificio en una única herramienta
- Perforación más rápida y aceleración del proceso de apertura gracias a nuestros filos de corte de altas prestaciones y a la tecnología SMART STEP
Uso "inteligente", altamente versátil
- Ahora también apta para materiales resistentes de 10 mm de espesor (en comparación con las brocas espirales tradicionales, limitadas a chapas metálicas de 4 mm de espesor)
- Para su uso en taladros atornilladores a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales.
- No supone problemas en zonas de difícil alcance (por ejemplo, en vigas en T) ni dificultades como consecuencia de la insuficiencia de fuerza de adherencia, a diferencia de lo que ocurre de usar brocas sacabocados con perforadoras sacabocados magnéticas
Perforación muy cómoda
- Taladrado con menos esfuerzo
- Funcionamiento completamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
- No deforma la chapa metálica
- Las nuevas perforaciones y los agrandamientos de orificios ya taladrados pueden llevarse a cabo con gran facilidad
- Durante el proceso de perforación, la herramienta sufre menos tensión
Revestimiento de protección contra el desgaste en varias capas, AlCrN
- Resistencia térmica excepcionalmente elevada de hasta 1050 °C
- Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3000 HV
- Diseño multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita el desgaste del material)
Vástago de 3 caras
Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños
Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
- Asegúrese de que haya suficiente refrigeración/lubricación
- Asegúrese de que el avance sea uniforme
- Respete la tabla de número de revoluciones
- No empuje durante la perforación para extracción de bocados: la broca escalonada se retraerá automáticamente y se introducirá en la chapa metálica
- Preste atención a la longitud total de la broca escalonada durante la perforación
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!