Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 1
 -  - 2
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 3
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 4
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 5
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 6
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 7
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 8
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 9
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 10
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 11
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 12
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 13
Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces - 14

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Stepped twist drill bit range HSS SMART STEP Deepcut 3 pieces

The multi-purpose stepped drill bit with AlCrN coating and unique SMART STEP technology for high-precision, flexible use in sheet metal and now also for thicker workpieces made of conventional steel with a strength of up to 1300 N/mm², cast iron, aluminium, brass, bronze, Plexiglas, plastic and wood. Available in the ORSY® system cassette.
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
Orificios circulares precisos



Sin necesidad de cambiar de herramienta y con tiempos de mecanizado más reducidos


  • Elimina el pretalarado gracias a sus brocas espirales más compactas; perforación exacta sin descentramiento de la broca

  • Ahorra tareas adicionales de desbarbado, ya que el diámetro del escalonamiento siguiente lleva a cabo esta función

  • Combina numerosos diámetros de orificio en una única herramienta

  • Perforación más rápida y aceleración del proceso de apertura gracias a nuestros filos de corte de altas prestaciones y a la tecnología SMART STEP


Uso "inteligente", altamente versátil


  • Ahora también apta para materiales resistentes de 10 mm de espesor (en comparación con las brocas espirales tradicionales, limitadas a chapas metálicas de 4 mm de espesor)

  • Para su uso en taladros atornilladores a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales.

  • No supone problemas en zonas de difícil alcance (por ejemplo, en vigas en T) ni dificultades como consecuencia de la insuficiencia de fuerza de adherencia, a diferencia de lo que ocurre de usar brocas sacabocados con perforadoras sacabocados magnéticas


Perforación muy cómoda


  • Taladrado con menos esfuerzo

  • Funcionamiento completamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo

  • No deforma la chapa metálica

  • Las nuevas perforaciones y los agrandamientos de orificios ya taladrados pueden llevarse a cabo con gran facilidad

  • Durante el proceso de perforación, la herramienta sufre menos tensión


Revestimiento de protección contra el desgaste en varias capas, AlCrN


  • Resistencia térmica excepcionalmente elevada de hasta 1050 °C

  • Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3000 HV

  • Diseño multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita el desgaste del material)


Vástago de 3 caras


Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños



Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura