Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HSS AlTiN SMART STEP stepped twist drill bit
The high-performance stepped drill bit with unique SMART STEP technology, innovative rake between the individual step transitions and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Geometría innovadora con tres superficies de arranque de viruta entre las transiciones de los distintos escalones
- Vida útil hasta tres veces más prolongada que la de todas las demás brocas escalonadas con recubrimiento
- Perforación significativamente más rápida que el de todas las demás brocas escalonadas con recubrimiento
- Se requiere el mínimo esfuerzo
- Proceso de perforación sin dificultades y perfectamente controlado
- Reducción considerable de la formación de rebabas
Tecnología SMART STEP
- Taladrado hasta tres veces más rápido que con brocas escalonadas convencionales
- Perforación de precisión sin centrado ni - graneteado
- No provoca distorsión de la chapa metálica
- Las perforaciones y los agrandamientos de orificios ya taladrados pueden llevarse a cabo con gran facilidad
- El material no traquetea ni se engancha
- Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos
Ranura en espiral de rectificado profundo
Excelente arranque de viruta
Recubrimiento de protección antidesgaste multicapa de AlTiN
- Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.150°C
- Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3200 HV
- Estructura multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita que el material se suelde)
Vástago de 3 caras
- Sin patinaje por el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión de fuerza óptima
- Protege el portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con certificación de rango Bronze de Cradle to Cradle Certified®
Disponible exclusivamente en Würth
- La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero prolonga significativamente la vida útil
- Respete la tabla de número de revoluciones
- No empuje durante la perforación. La broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa.
- La herramienta ideal para el mecanizado de chapa metálica.
- Centrado, punteado, taladrado y eliminación de rebaba de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para su uso tanto en taladros manuales como en equipos fijos.
- Un producto ideal para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!