Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Anti-hologram polish P30 Plus
Anti-hologram polish P30 Plus - 1
Anti-hologram polish P30 Plus - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Anti-hologram polish P30 Plus

High-gloss finish polish for permanently removing streaks and holograms on dark vehicle paints

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Exclusiva composición en polvo de óxido de aluminio


  • Eliminación precisa con un acabado de brillo de espejo único

  • Elimina fácilmente ranuras de lijado con un grano a partir de P3000, incluido


Consistencia gruesa


  • Sin salpicaduras

  • Económico

  • Baja formación de polvo


Se puede aplicar manualmente y a máquina



Sin silicona

Aviso

Debido a su composición química, este abrillantador es seguro cuando se utiliza siguiendo las indicaciones.


Almohadilla recomendada: Almohadilla de pulido "naranja" o de "piel de cordero"


Para lograr una superficie óptima sin microarañazos, Anti-Hologram Polish Plus no debe mezclarse con otros abrillantadores o disolventes. De lo contrario, la garantía quedará anulada.


Los recipientes originales pueden almacenarse durante 24 meses a temperaturas de almacenamiento preferiblemente entre 15 y 25 °C. Proteja los envases de las heladas y de la luz solar directa durante el almacenamiento y el transporte.