Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Silicone sealant, food-grade
Used in the food industry, for example, for grouting wall and floor surfaces in rooms where food is prepared and processed.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Resistente a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al paso del tiempo
- Muy buena adherencia al vidrio, los azulejos, etc. Compatible con revestimientos de pintura
- Compatibilidad probada con productos alimenticios y el agua.
- Cumple los requisitos de la norma NSF/ANSI 51
Durante el proceso de endurecimiento, se libera ácido acético que favorece la corrosión de ciertos metales. Más información previa solicitud. Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas. Rellene previamente la junta con material de relleno de PE, n.º de art. 0875... Aplique imprimación a los sustratos absorbentes, n.º de art. 0892 170. Antes de la formación de la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3/ 0893 003.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!