Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Wire stripper knife AM 280 PLUS
Automatic blade protection – prevents cutting injuries!
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Sistema de soporte intercambiable de ∅4-70 mm para peladura de todos los cables cilíndricos convencionales
- Mirilla en el soporte intercambiable para inspección visual del proceso de peladura (∅ 4-28 mm)
- Ajuste de la profundidad de peladura de la parte interna de la cuchilla: 3,5 mm como máximo
- Ajuste de la profundidad de peladura de la cuchilla curva: 4 longitudes (2,8-4,6 mm)
- Cuchillas revestidas con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
- Se ajusta automáticamente a cortes redondos y longitudinales
- Cuchilla de repuesto con revestimiento de nitruro de titanio en carcasa
- Fabricado en Alemania
Producto no apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Para peladura de cables NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 de a partir de ∅ 13 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!