Welcome to Würth UK Solo para profesionales
HSS SMART STEP sheet metal conical drill bit
HSS SMART STEP sheet metal conical drill bit - 1
HSS SMART STEP sheet metal conical drill bit - 2
HSS SMART STEP sheet metal conical drill bit - 3

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

HSS SMART STEP sheet metal conical drill bit

The sheet metal conical drill bit with unique SMART STEP technology and spiral groove for extremely fast, comfortable and precise use in all common materials with a material thickness of up to 4 mm.
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
Tecnología SMART STEP


  • Taladrado puntual hasta 3 veces más rápido que con brocas cónicas para chapa convencionales

  • Hasta un 50 % más de vida útil en comparación con las brocas cónicas para chapa convencionales

  • Perforación con un grado de eficiencia energética notablemente superior en comparación con las brocas cónicas para chapa convencionales

  • Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse

  • Perforación o agrandamiento cómodo de orificios de taladros ya perforados

  • Perforación sin rebabas y sin deformación de la chapa metálica

  • Orificios circulares precisos


Ranura en espiral rectificada profunda


Excelente eliminación de virutas



Escala grabada al láser en la ranura


Fácil consulta del diámetro del taladro durante el proceso de perforación



Mango de 3 caras


  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transmisión óptima de potencia

  • Protege el portabrocas de posibles daños

  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo


Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con certificación de rango Bronze de Cradle to Cradle Certified®



Disponible exclusivamente en Würth