Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Straight grinder GSL 950-E POWER

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Straight grinder GSL 950-E POWER

The geared high-power model with long neck and planetary gear unit for machining surfaces
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
Alto par a una velocidad óptima y constante


Unidad de engranaje planetario



Fácil cambio de herramienta con parada del husillo


Bloquee el engranaje con tan solo pulsar un botón y cambie la herramienta sin un segundo pasador.



Para uso en zonas de difícil acceso


Collarín de diseño ligero (forma cónica)



Trabajo seguro y cómodo


Tapa de caucho extraíble y empuñadura adicional



Abertura de seguridad


Si la herramienta se bloquea, se interrumpe la alimentación de inmediato



Protección contra rearranque


Para evitar un arranque accidental de la herramienta



Protección contra sobrecarga térmica


Escobillas de carbono con abertura para protección del motor



Larga vida útil


Resistente al polvo gracias a la bobina de campo con revestimiento y la rejilla de protección de bobinado.



Cuadradillo para eje flexible



Se puede utilizar para fijar el bastidor