Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Straight grinder GSL 950-E POWER
The geared high-power model with long neck and planetary gear unit for machining surfaces
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alto par a una velocidad óptima y constante
Unidad de engranaje planetario
Fácil cambio de herramienta con parada del husillo
Bloquee el engranaje con tan solo pulsar un botón y cambie la herramienta sin un segundo pasador.
Para uso en zonas de difícil acceso
Collarín de diseño ligero (forma cónica)
Trabajo seguro y cómodo
Tapa de caucho extraíble y empuñadura adicional
Abertura de seguridad
Si la herramienta se bloquea, se interrumpe la alimentación de inmediato
Protección contra rearranque
Para evitar un arranque accidental de la herramienta
Protección contra sobrecarga térmica
Escobillas de carbono con abertura para protección del motor
Larga vida útil
Resistente al polvo gracias a la bobina de campo con revestimiento y la rejilla de protección de bobinado.
Cuadradillo para eje flexible
Se puede utilizar para fijar el bastidor
Para trabajos de rectificado
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!