Welcome to Würth UK Solo para profesionales
HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO twist drill bit assortment 19 pieces

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO twist drill bit assortment 19 pieces

Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1200 N/mm² strength as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
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
Baja fricción y rápido arranque de virutas


Bobina Vario exclusiva



Capacidad de centrado óptima y velocidad máxima


Sección bruñida especial de 4 caras con punta optimizada



Colocación y precisión excelentes (rigidez torsional extremadamente alta)


Combinación de faja-guía doble y sencilla



Vida útil hasta 9 veces más prolongada que la de las brocas sin revestimiento y hasta 2 veces mayor que aquellas con recubrimientos convencionales (resistencia al calor de hasta 800 °C)


Revestimiento multicapa Magma especial

Aviso

Consulte las tablas de resumen para las asignaciones broca/material