Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO twist drill bit assortment 19 pieces
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1200 N/mm² strength as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170626.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170634.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Baja fricción y rápido arranque de virutas
Bobina Vario exclusiva
Capacidad de centrado óptima y velocidad máxima
Sección bruñida especial de 4 caras con punta optimizada
Colocación y precisión excelentes (rigidez torsional extremadamente alta)
Combinación de faja-guía doble y sencilla
Vida útil hasta 9 veces más prolongada que la de las brocas sin revestimiento y hasta 2 veces mayor que aquellas con recubrimientos convencionales (resistencia al calor de hasta 800 °C)
Revestimiento multicapa Magma especial
Consulte las tablas de resumen para las asignaciones broca/material
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!