El grifo permite llenar y dispensar líquidos de forma rápida y sencilla, y ayuda a dosificar grandes cantidades de líquido en un corto periodo de tiempo.
- Dosificación rápida, fácil y limpia sin gorgoteo
- Incluye palanca suave para un funcionamiento sencillo
- Caudales altos: ≥ 5 litros/min.
- Resistencia a un gran número de productos químicos
Resistencia química:
- Nuestros productos tienen una alta resistencia química cuando se utilizan con diferentes líquidos. Sin embargo, no podemos garantizar una resistencia química total en aplicaciones específicas. Por ello, le recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas antes de usar el producto.
- La resistencia química no significa que este producto selle completamente. Por ejemplo, un líquido con viscosidad muy baja y alta capacidad de fluencia puede causar fugas en el grifo pese a ser químicamente resistente.
- Los grifos no sellan los recipientes de la misma manera que los tapones de rosca equivalentes, sobre todo cuando se utilizan para contener productos químicos agresivos. Por esta razón, los recipientes llenos no deben transportarse con los grifos atornillados en su lugar (ya que no están sellados).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!