Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Punta lateral integrada
- Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.
- Especialmente indicado para conexiones atornilladas atascadas y oxidadas.
Punta de alta calidad
- Punta hexagonal cromada mate para una óptima protección contra la corrosión y una larga vida útil.
- El acero especial de alta calidad garantiza un equilibrio óptimo entre ductilidad y resistencia al desgaste.
Mango de varios componentes que consta un alma sólida y un revestimiento blando
- El plástico negro especial, con potentes propiedades antideslizantes, garantiza la máxima transferencia de par.
- El alma sólida del vástago y el revestimiento blando garantizan rigidez y un agarre firme.
- Mango con adaptación ergonómica para un agarre cómodo y un manejo sin cansancio.
- Orificio perforado integrado para almacenamiento en estante para herramientas.
Punta Black Point
Mayor par y ajuste preciso
Vástago de una sola pieza
Resistente incluso a tensiones extremadamente altas
Adaptador: Para vaso TX
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!