Welcome to Würth UK Solo para profesionales
T-handle, TX with side tip
T-handle, TX with side tip - 1
T-handle, TX with side tip - 2
T-handle, TX with side tip - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

T-handle, TX with side tip

TX socket

Leer la descripción del artículo

Disponible en 9 versiones
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
Punta lateral integrada


  • Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.

  • Especialmente indicado para conexiones atornilladas atascadas y oxidadas.


Punta de alta calidad


  • Punta hexagonal cromada mate para una óptima protección contra la corrosión y una larga vida útil.

  • El acero especial de alta calidad garantiza un equilibrio óptimo entre ductilidad y resistencia al desgaste.


Mango de varios componentes que consta un alma sólida y un revestimiento blando


  • El plástico negro especial, con potentes propiedades antideslizantes, garantiza la máxima transferencia de par.

  • El alma sólida del vástago y el revestimiento blando garantizan rigidez y un agarre firme.

  • Mango con adaptación ergonómica para un agarre cómodo y un manejo sin cansancio.

  • Orificio perforado integrado para almacenamiento en estante para herramientas.


Punta Black Point


Mayor par y ajuste preciso



Vástago de una sola pieza


Resistente incluso a tensiones extremadamente altas



Adaptador: Para vaso TX