Punta lateral integrada
- Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.
Varilla de alta calidad
- Varilla hexagonal cromada mate para una protección contra la corrosión óptima y una larga vida útil.
Mango de varios componentes que consta de un núcleo sólido y un revestimiento blando
- El plástico negro especial, con potentes propiedades antideslizantes, garantiza la máxima transferencia de par.
- Orificio perforado integrado para almacenamiento en estante para herramientas.
Contenido: 6 piezas.
- 6 destornilladores con mango en T para impronta TX
TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!