Welcome to Würth UK Solo para profesionales
T-handle screwdriver set TX For TX socket, with side tip, 6 pieces

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

T-handle screwdriver set TX For TX socket, with side tip, 6 pieces
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
Punta lateral integrada


  • Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.


Varilla de alta calidad


  • Varilla hexagonal cromada mate para una protección contra la corrosión óptima y una larga vida útil.


Mango de varios componentes que consta de un núcleo sólido y un revestimiento blando


  • El plástico negro especial, con potentes propiedades antideslizantes, garantiza la máxima transferencia de par.

  • Orificio perforado integrado para almacenamiento en estante para herramientas.


Contenido: 6 piezas.


  • 6 destornilladores con mango en T para impronta TX

TX 10, 15, 20, 25, 30, 40