Welcome to Würth UK Solo para profesionales
HSS spot weld drill bit

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

HSS spot weld drill bit

For simple removal of spot welds
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
Broca especial para eliminar puntos de soldadura


Gracias al mandril de centrado fijo no es necesario granetear



Mandril de centrado PLUS mejorado y apto también para su uso en chapas de alta resistencia


La optimización de la geometría de la punta garantiza una mayor vida útil que las brocas con punto de soldadura convencionales.



Apta para su uso en cualquier taladro estándar



Velocidad recomendada:


  • para Ø 6: hasta 920 rpm

  • para Ø 8: hasta 700 rpm
Aviso

Consejos para aumentar la vida útil del mandril de centrado:


  • No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos.

  • Ajuste el taladro a la velocidad adecuada; por lo general, la velocidad de los dispositivos de aire comprimido es demasiado alta.