Broca especial para eliminar puntos de soldadura
Gracias al mandril de centrado fijo no es necesario granetear
Mandril de centrado PLUS mejorado y apto también para su uso en chapas de alta resistencia
La optimización de la geometría de la punta garantiza una mayor vida útil que las brocas con punto de soldadura convencionales.
Apta para su uso en cualquier taladro estándar
Velocidad recomendada:
- para Ø 6: hasta 920 rpm
- para Ø 8: hasta 700 rpm
Consejos para aumentar la vida útil del mandril de centrado:
- No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos.
- Ajuste el taladro a la velocidad adecuada; por lo general, la velocidad de los dispositivos de aire comprimido es demasiado alta.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!