Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 1
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 2
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 3
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 4
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 5
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 6
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 7

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs

High-speed drill bits for precise manual drilling in almost all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in conventional steel up to 1200 N/mm² strength as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic). Available in ORSY® system cassette.
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
Hasta un 50 % más rápida que la broca espiral de rectificado convencional


Geometría de velocidad



Centrado perfecto al trabajar en superficies curvas


Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado



Baja fricción y rápido arranque de virutas


Espiral Vario exclusiva



Vástago de 3 caras (desde diám. 4 mm):


  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transmisión óptima de potencia

  • Protección del portabrocas frente a daños

  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo


Disponible exclusivamente en Würth



Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura