Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit HSS DIN 338 type RN 118°

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit HSS DIN 338 type RN 118°

The affordable, robust steel assembly drill bit for applications in steel up to 1,000 N/mm².

Leer la descripción del artículo

Disponible en 101 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Versiones

Exclusivo para clientes

Register now and access more than 15,000 products

Atención al cliente: +44 03300 555 444

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Excelente resistencia a la rotura


Proceso de fabricación sin viruta



Ideal para obras y aplicaciones de montaje que no requieren una alta precisión


Diseño resistente y duradero



Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de material


Superficie vaporizada

Aviso

El vástago de broca de dia. 13,0 mm se reduce a dia. 12,7 mm