Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sabre saw blade, construction, three stars For brick/aerated concrete
For cutting lightweight building materials such as bricks, aerated concrete and cement materials
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Paso de diente muy grueso para resultados de corte rápidos
- Cuerpo ancho y espesor de pared gruesa para una estabilidad excelente
- Límite de profundidad de corte para menos desgarros y un trabajo seguro (efecto antirretroceso)
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Clasificación de ladrillos
- Resistencia a la compresión:
La resistencia a la compresión es la carga de rotura medida en N/mm² y se basa en el total de la superficie de apoyo (área de presión incluida la sección transversal de perforación). Los ladrillos se clasifican en diferentes clases de resistencia según la norma DIN 105 en función de su capacidad de carga hasta la rotura registrada durante la prueba.
- Clases de resistencia:
Las clases de resistencia de los ladrillos se definen en la norma DIN 105. La clasificación se divide en niveles de 2 a 28. Los ladrillos de alta resistencia y los ladrillos de clínker también presentan una resistencia considerablemente mayor. Los ladrillos Poroton con aislamiento térmico alcanzan unas clases de resistencia de 6 a 12. La clase de resistencia del ladrillo por sí sola no proporciona información sobre la capacidad de carga de la mampostería, sino que más bien hace referencia a un valor representativo de la resistencia a la compresión de la mampostería junto con el mortero utilizado.
Código de color
- Marrón: apto para madera
- Azul: apto para metal
- Gris: apto para construcción/aplicaciones universales
- Verde: apto para acero inoxidable
- Rojo: se puede utilizar para placas especiales
Sistema de estrellas
- Cuatro estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones con una vida útil extraordinariamente prolongada en aplicaciones extremas.
- Tres estrellas: hoja de sierra de altas prestaciones para aplicaciones extremadamente exigentes, alto rendimiento de corte y una vida útil prolongada.
- Dos estrellas: hoja excelente para aplicaciones pesadas.
- Una estrella: hoja estándar excelente para aplicaciones convencionales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!