Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Sheet metal conical drill bit HSS With two cutting edges

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sheet metal conical drill bit HSS With two cutting edges
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
  • CBN (nitruro cúbico de boro), rectificado profundo

  • Perforación y ensanchamiento de orificios de entre 3 y 61 mm de diámetro

  • No se requiere avellanado ni perforación previos

  • Perforación sin rebabas ni deformaciones en la chapa metálica. Excelente conductividad térmica para una vida útil más prolongada gracias al rectificado de evacuación de CBN tanto en la zona axial como en la radial

  • Vástago de montaje con rectificado en tres fases

  • Con escala láser para calcular el diámetro del orificio de perforación de manera muy sencilla
Aviso
  • Tabla de regímenes incluida

  • Prolongue la vida útil e incremente el rendimiento de perforación con un aceite de corte y taladrado o una pasta de corte