Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HSCo stepped spot weld drill bit
The perfect solution with step on the drill tip for the safe loosening of spot welds with hand-held drills on conventional bodywork panels up to 850 N/mm2 strength without running the risk of drilling through to the second panel. Suitable for all types of vehicles.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
El escalonamiento de la punta de la broca hace las veces de tope de perforación e indica la profundidad de taladrado exacta al usuario
De este modo, se evita que el usuario perfore por accidente la segunda chapa del material
Si el usuario observa que el escalonamiento solo entra en contacto con el metal por un lado, significa que el taladro está inclinado
Menor tiempo de punteado gracias al borde cincelado reducido
Perforación rápida y precisa de puntos de soldadura durante los trabajos de reparación de carrocerías de vehículos
Sin necesidad de graneteado
Punta de centrado fija
Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales
- No apta para utilizarse con máquinas neumáticas (p. ej., Vario drill, Spitznagel, etc.)
- No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos
- Para perforaciones en piezas de pared fina de chapa de acero de <= 850 N/mm2, chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de cobre y paneles de plástico
- Apta para taladros con portabrocas de 3 mordazas
- Mantenga un número de revoluciones constante de 850 rpm como máx.
- Utilice refrigerantes y lubricantes si es posible
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!